BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM TBV KOGELKRAAN 3/8" KLEIN

KOGELKRAAN LO - KLEIN 3/8" STAAL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch
Rubix:A0118582
Fabrikant:065692
EAN:0754473656928
BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM TBV KOGELKRAAN 3/8" KLEIN

Technische samenvatting

Typestandaard kogelkraanvergrendeling
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM TBV KOGELKRAAN 3/8" KLEIN


Het standaardvergrendelingssysteem voor kogelkranen van Brady is ontwikkeld om de veiligheid bij werkzaamheden aan vloeistofnetwerken te waarborgen. Dit compacte en stevige hulpmiddel vergrendelt kwartslagkogelkranen effectief in gesloten positie. Het is gemaakt van rood gepoedercoat staal, is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen en is geschikt voor leidingen met kleine diameter. Dankzij de eenvoudige, snelle installatie biedt dit een onmisbare oplossing voor mechanische lockoutprocedures.

Kenmerken:
Dit apparaat wordt gekenmerkt door het ontwerp uit één stuk, waardoor snelle installatie mogelijk is zonder dat extra montage nodig is. Dit product is ontworpen voor kogelkranen met een diameter van 6,35 mm tot 25,40 mm en is compatibel met de meeste standaardinstallaties. De stalen structuur biedt uitstekende weerstand tegen mechanische schokken en thermische variaties. De felrode afwerking zorgt voor onmiddellijke visuele identificatie. Tot slot heeft dit systeem een aantal gaten waarin een veiligheidshangslot past, wat de beveiliging op locatie versterkt.

Specificaties:
• Afmetingen: 93,98 mm (B) x 57,15 mm (H) x 78,74 mm (D).
• Materiaal: gepoedercoat staal.
• Kleur: rood.
• Diameter opening: 7,87 mm.
• Max. diameter hangslotbeugel: 9,53 mm.
• Min. hoogte hangslotbeugel: 19,05 mm.
• Afmeting afsluiterhendel: 6,35 mm tot 25,40 mm.
• Geschikte leidingformaten: 6,35 mm tot 25,40 mm.
• Gebruikstemperatuurbereik: -30 tot 93 °C.
• Aantal gaten: 6.
• Maximaal aantal hangsloten bevestigd: 1.

Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.

Sterke punten

• Snelle installatie dankzij ontwerp uit één stuk;
• Ideaal voor kwartslagkogelkranen;
• Geschikt voor leidingen met kleine diameter;
• Robuust materiaal met hoge mechanische weerstand;
• Rood design voor onmiddellijke identificatie;
• Te vergrendelen met standaardhangsloten (tot 9,53 mm);
• Bestand tegen een breed gebruikstemperatuurbereik;

Toepassingen

• Vergrendeling van kogelkranen tijdens onderhoud;
• Toepassing in de chemische, petrochemische en voedingsverwerkingsindustrie;
• Inpassing in industriële veiligheidsprotocollen;
• Geschikt voor locaties conform OSHA- en REACH-voorschriften;
• Compatibel met systemen voor vergrendeling door meerdere gebruikers;
• Perfect voor preventief en correctief onderhoud aan vloeistofsystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard kogelkraanvergrendeling
€ 38,37 excl. BTW
/ stuk
€ 46,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden