MECALINE KOGELAFSLUITER MET 2X BUITENDRAAD 1/4'' - 853521

kogelkraan met 2x buitendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853521
Rubix:28461034
EAN:3660338096082
MECALINE KOGELAFSLUITER MET 2X BUITENDRAAD 1/4'' - 853521
Technische samenvatting
Diameter (inch)1/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER MET 2X BUITENDRAAD 1/4'' - 853521


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter (inch)1/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Profieluitwendig/uitwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,03 excl. BTW
/ stuk
8,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden