NORGREN BOLKRAAN 2/2, 11/4". 6021121A8

Kogelkraan Serie: 60 Messing Binnendraad (BSPP)

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:6021121A8
Rubix:05250017
Fabrikant:6021121A8
NORGREN BOLKRAAN 2/2, 11/4". 6021121A8
Technische samenvatting
Diameter (inch)1 1/4 ''
Bedrijfsdruk20 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN BOLKRAAN 2/2, 11/4". 6021121A8


Kogelkraan Serie: 6021121A8 Messing/PTFE Volledige doorlaat Hendel Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter (inch)1 1/4 ''
Bedrijfsdruk20 bar
Profielstandaard (volledige doorlaat)
Materiaalvernikkeld messing
Verbindingfemale/female threaded
Grootte van draadrp1-1/4
Aangepaste tariefcode84818081
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,29 excl. BTW
/ stuk
57,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen