MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 1/4'' -853533

Vlinder kogelkraan binnen-buitendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853533
Rubix:28461024
EAN:3660338096181
MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 1/4'' -853533
Technische samenvatting
Diameter (inch)1/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 1/4'' -853533


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter (inch)1/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Profieluitwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,18 excl. BTW
/ stuk
7,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden