GF KOGELKRAAN 546 PVC-U/EPDM D50 DN40 161546066
Kogelkraan type 546 handbediend 50 mm PVC-U/EPDM
Zie technische informatieReferenties
Georg Fischer:161.546.066
Rubix:28240015
Fabrikant:161546066
EAN:7612988480427

Productdetails : GF KOGELKRAAN 546 PVC-U/EPDM D50 DN40 161546066
Kogelkraan type 546 handbediend 50 mm PVC-U/EPDM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1,9685 '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Profiel | type 546 pro kogelkraan met schroefdraad (pvc-u) |
| Materiaal | pvc-u |
| Verbinding | socket for solvent welding (pvc‑u iso glue/socket) |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,09 excl. BTW
/ stuk
€ 254,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
