Referenties
Festo:VZBE-1-T-63-F-3L-F05-M-V15V15
Rubix:A0252663
Fabrikant:8096947
EAN:4052568453497

Technische samenvatting
| Type | festo vzbe-1-t-63-f-3l-f05-m-v15v15 kogelkraan (8096947) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1-T-63-F-3L-F05-M-V15V15 8096947
VZBE-1-T-63-F-3L-F05-M-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo vzbe-1-t-63-f-3l-f05-m-v15v15 kogelkraan (8096947) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 68,33 l/min |
| Drukbereik | pn 63; -20 °c...200 °c |
| Poortgrootte | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,60 excl. BTW
/ stuk
€ 277,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen