Referenties
Festo:VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15
Rubix:A0252685
Fabrikant:8089059
EAN:4052568458072

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan vzbe-1-wa-63-t-2-f0405-m-v15v15 (8089059) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15 8089059
VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan vzbe-1-wa-63-t-2-f0405-m-v15v15 (8089059) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 1566,67 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | tot 63 bar (pn 63) |
| Poortgrootte | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,35 excl. BTW
/ stuk
€ 122,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen