FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-G-M7-PI 533379
Ventiel VMPA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA1-M1H-G-M7-PI
Rubix:05091629
Fabrikant:533379
EAN:4052568166601

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-G-M7-PI 533379
Magneetventiel VMPA1-M1H-G-M7-PI met elektrische, individuele aansluiting M8x1, 4-polig. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=320 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 177 g |
| Type | vmpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 320 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,84 excl. BTW
/ stuk
€ 210,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen