Referenties
Festo:VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-V15V15
Rubix:A0252699
Fabrikant:8089039
EAN:4052568457938

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbe-3/8-wa-63-t-2-f0304-v15v15 (8089039) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-V15V15 8089039
VZBE-3/8-WA-63-T-2-F030& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbe-3/8-wa-63-t-2-f0304-v15v15 (8089039) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 366,7 l/min |
| Drukbereik | pn 63 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,80 excl. BTW
/ stuk
€ 56,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen