SMC 2/2 VENTIEL EVNB204BS-F10A
VNB (luchtbediend), procesklep voor debietregeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVNB204BS-F10A
Rubix:05270954
Fabrikant:EVNB204BS-F10A

Technische samenvatting
| Type | vnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB204BS-F10A
Model VNB voor debietregeling maakt toepassing mogelijk met een breed scala aan vloeistoffen, zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm.
Sterke punten
Procesventielserie VNB Luchtbediend type Opening: 7 mm tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT) Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,97 excl. BTW
/ stuk
€ 234,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen