Referenties
Festo:VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15
Rubix:A0252648
Fabrikant:8097469
EAN:4052568453633

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbf-1-p1-20-d-2-f0405-m-v15v15 (8097469) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15 8097469
VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbf-1-p1-20-d-2-f0405-m-v15v15 (8097469) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 1450 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Poortgrootte | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,76 excl. BTW
/ stuk
€ 200,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen