Groefkogellager akn 6308-2Z/C3/SQ77, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6308-2Z/C3/SQ77
Rubix:03433978

Productdetails : AKN 6308-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Akn 6308-2z/c3/sq77 kogellager stroomgeisoleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,11 excl. BTW
/ stuk
€ 616,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
