Groefkogellager NTN 6001JRXZZCM/5K, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6001JRXZZCM/5K
Rubix:A0483585
EAN:4547359003604



Productdetails : NTN 6001-2Z/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen