Groefkogellager FAG 6203-2Z-C3, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6203-2Z-C3
Rubix:03018498
Fabrikant:0167195810030
EAN:4012801057585



Productdetails : FAG 6203-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te garanderen bij het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Dankzij de verhoogde interne speling (C3) biedt het een soepele en efficiënte werking bij hoge toerentallen, terwijl de interne wrijving wordt verminderd.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes, die een barrière vormen tegen middelgrote vuildeeltjes. Deze kooi biedt een goede weerstand tegen constante belastingen en kan tegelijkertijd schokken en tijdelijke belastingen verdragen. De C3 interne speling bevordert een efficiënte warmteafvoer en vermindert de wrijving, wat resulteert in verbeterde prestaties en een langere levensduur.
Onderhoud:
Dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet vereist dit lager geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en stilstandtijden worden verminderd. Regelmatige inspecties van de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om optimale prestaties te garanderen en afwijkingen tijdig te detecteren.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat. De nauwe passing tussen deze beschermplaatjes en de interne componenten van het lager vormt een mechanische barrière die voorkomt dat grote vuildeeltjes binnendringen. Hoewel ze de binnendringing van verontreinigingen verminderen, bieden ze geen volledige afdichting tegen vocht.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste sectorleider en biedt een uitgebreide reeks lagers die voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes verminderen het binnendringen van verontreinigingen.
- Langdurige smering: vermindert de behoefte aan onderhoud.
- Hoge snelheid en warmteafvoer: geoptimaliseerd dankzij de C3 interne speling.
- Minder lawaai en trillingen: stillere, stabielere werking.
- Verhoogde duurzaamheid: ontworpen voor een lange levensduur met minimaal onderhoud.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die betrouwbaarheid en hoge prestaties vereisen:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Huishoudelijke apparaten
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes, die een barrière vormen tegen middelgrote vuildeeltjes. Deze kooi biedt een goede weerstand tegen constante belastingen en kan tegelijkertijd schokken en tijdelijke belastingen verdragen. De C3 interne speling bevordert een efficiënte warmteafvoer en vermindert de wrijving, wat resulteert in verbeterde prestaties en een langere levensduur.
Onderhoud:
Dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet vereist dit lager geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en stilstandtijden worden verminderd. Regelmatige inspecties van de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om optimale prestaties te garanderen en afwijkingen tijdig te detecteren.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat. De nauwe passing tussen deze beschermplaatjes en de interne componenten van het lager vormt een mechanische barrière die voorkomt dat grote vuildeeltjes binnendringen. Hoewel ze de binnendringing van verontreinigingen verminderen, bieden ze geen volledige afdichting tegen vocht.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste sectorleider en biedt een uitgebreide reeks lagers die voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes verminderen het binnendringen van verontreinigingen.
- Langdurige smering: vermindert de behoefte aan onderhoud.
- Hoge snelheid en warmteafvoer: geoptimaliseerd dankzij de C3 interne speling.
- Minder lawaai en trillingen: stillere, stabielere werking.
- Verhoogde duurzaamheid: ontworpen voor een lange levensduur met minimaal onderhoud.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die betrouwbaarheid en hoge prestaties vereisen:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
