Groefkogellager FAG 6306-TB-P6-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6306-TB-P6-C3
Rubix:03025249
Fabrikant:0384524560030
FAG 6306 TB/P63 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306-TB-P6-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE KOOI VAN KUNSTSTOF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door de hoge precisie, de kooi van fenolhars en de verhoogde interne radiale speling. Deze kenmerken zorgen voor uitstekende prestaties bij hoge toerentallen en een opmerkelijke duurzaamheid.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van met weefsel versterkt fenolhars (TB), wat optimale robuustheid en lichtheid garandeert. De precisieklasse 6 (P6) zorgt voor een superieure dimensionale nauwkeurigheid, conform ISO 6-toleranties. De verhoogde interne radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk en vermindert tegelijkertijd interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen die efficiënte warmteafvoer vereisen. Dankzij het open ontwerp is dit lager eenvoudig toegankelijk voor onderhoud en geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het lager te verlengen, is het essentieel om een goede smering te behouden die is afgestemd op de gebruiksomstandigheden. Het gebruik van hoogwaardige smeermiddelen, die compatibel zijn met de specifieke omgeving, wordt aanbevolen. Regelmatige inspecties van belangrijke parameters zoals het geluid, de temperatuur, de smering en de trillingen helpen bij het vroegtijdig opsporen van afwijkingen. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het niet beschermd is tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Deze constructie maakt echter eenvoudige toegang voor onderhoud mogelijk.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf is gebaseerd op een rijke expertise en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.

Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde precisie: de precisieklasse 6 (P6) zorgt voor een superieure dimensionale nauwkeurigheid;
- Hoge snelheid: de verhoogde interne radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk en vermindert interne wrijving;
- Eenvoudig Onderhoud: het open ontwerp vergemakkelijkt toegang voor onderhoud en smering, wat onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt;
- Duurzaamheid: hoogwaardige materialen en een robuust ontwerp garanderen een lange levensduur, zelfs onder veeleisende gebruiksomstandigheden.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
- Elektromotoren en industriële pompen;
- Ventilatoren en werktuigmachines zoals frees- en boormachines;
- Transport- en hefsystemen: transportbanden, rollenbanen en liften;
- De voedingsverkwerkings- en maritieme industrie;
- Landbouwmachines en papiermachines, zoals droogunits en versnellingsbakken van tractoren;
- Turbines, helikopterrotors en vliegtuigmotoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht346 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,23 excl. BTW
/ stuk
80,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen