Referenties
SKF:WSTUC 108-TPSS
Rubix:03078902
EAN:07316577860040


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SKF WSTUC 108-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 41 mm |
| Lengte | 134 mm |
| Serie | bluerange |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,83 excl. BTW
/ stuk
€ 374,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen