Referenties
INA:KWVE45-B-V1-G4
Rubix:03146724
Fabrikant:0180750610250


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 – leichte vorspannung (standard) |
|---|---|
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijpads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Voorspanning | v1 – leichte vorspannung (standard) |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,44 excl. BTW
/ stuk
€ 270,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen