INA KWVE 35 B L V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Vier-rijige kogelleidingwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-L-V2-G3
Rubix:03146636
Fabrikant:0174213730340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B L V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijvoeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2614 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | gehard staal |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,00 excl. BTW
/ stuk
€ 283,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
