Referenties
INA:KWVE35-WL-V1-G4
Rubix:03146694
Fabrikant:0328805960250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 W L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE..-WL, brede, lange wagen voor lineaire kogelomlooplager- en geleiderailassemblage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 162 mm |
| Lengte | 140,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 6,8 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,37 excl. BTW
/ stuk
€ 322,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
