INA KWVE 30 B H V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-H-V2-G4
Rubix:03146512
Fabrikant:0199729200350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B H V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-H, high, narrow carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Breedte | 99 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ stuk
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
