FESTO TANDRIEMAS EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK 3013359
Kogelomloopspindel Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK
Rubix:05124382
Fabrikant:3013359
EAN:4052568268206

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK 3013359
tandriemas EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK Met hercirculerende kogellagergeleider Effectieve diameter van het aandrijftandwiel = 28,65 mm, werkslag = 1200 mm, grootte = 80, slagreserve = 0 mm, tandriemrek = 0,24%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.755,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.124,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen