FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-160-B-PPV-A-GF 532317
Aandrijving met geleiding DFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-25-160-B-PPV-A-GF
Rubix:05119835
Fabrikant:588785
EAN:4052568390914




Technische samenvatting
| Type | begeleide rit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-160-B-PPV-A-GF 532317
Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Sterke punten
Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Toepassingen
Klemmen, heffen, stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide rit |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,48 excl. BTW
/ stuk
€ 526,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen