FESTO TANDRIEMAS EGC-120-400-TB-KF-0H-GK 3013364

Kogelomloopspindel Lineaire actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EGC-120-400-TB-KF-0H-GK
Rubix:05124330
Fabrikant:3013364
EAN:4052568268213
FESTO TANDRIEMAS EGC-120-400-TB-KF-0H-GK 3013364

Technische samenvatting

Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger120 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS EGC-120-400-TB-KF-0H-GK 3013364


tandriemas EGC-120-400-TB-KF-0H-GK Met hercirculerende kogellagergeleider Effectieve diameter van het aandrijftandwiel=39,79 mm, Werkslag=400 mm, Grootte=120, Slagreserve=0 mm, Tandriemrek=0,13%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger120 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat120
Aangepaste tariefcode84798997
1.947,69 excl. BTW
/ stuk
2.356,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen