FESTO SPINDELAS EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK 3013545
Kogelomloopspindel Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124412
Fabrikant:3013545
EAN:4052568268473

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK 3013545
spindelas EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag = 800 mm, grootte = 80, slagreserve = 0 mm, spildiameter = 15 mm, spilafstand = 20 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.943,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2.351,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen