SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TFM-50Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM50TFM-50Z
Rubix:A0260255
Fabrikant:MGPM50TFM-50Z
SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TFM-50Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TFM-50Z


Sterke punten

•Geschikt voor gebruik in omgevingen met microdeeltjes (10 tot 100 μm) /algemene omgevingen
De duurzaamheid is 4 keer sterker dan het standaardmodel in micropoederomgevingen
De totale lengte en montage zijn hetzelfde als die van het standaardmodel
Er wordt een vetfilm gevormd op het oppervlak van de zuigerstang om de duurzaamheid te verbeteren
Het binnendringen van stof en vreemde voorwerpen wordt voorkomen
Het aantal bedrijfscycli kan zelfs in algemene omgevingen worden verbeterd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Bouwmaat50
€ 364,47 excl. BTW
/ stuk
€ 441,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen