FESTO SPINDELAS EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013572
Kogelomloopspindel Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124318
Fabrikant:3013572
EAN:4052568268497

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013572
spindelas EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag=200 mm, Grootte=120, Slagreserve=0 mm, Spildiameter=25 mm, Spilafstand=10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.184,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.642,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen