Kogeltaatslager SKF 51106, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 11 mm

Kogeltaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:51106
Rubix:03046568
Fabrikant:39511
EAN:7316577058638
SKF 51106 KOGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 51106 KOGELTAATSLAGER


SKF stuwkracht kogellagers zijn vervaardigd als enkele richting of dubbele richting stuwkracht kogellagers. Zij worden ontworpen om asladingen slechts aan te passen en moeten niet aan om het even welke radiale lading worden onderworpen.
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Sterke punten

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x47x47 mm
Logistiek gewicht63 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte11 mm
Lagertypeeenvoudig effect
Serie511
Kokerstaal
Gewicht0,063049 kg
Dikte11 mm
Referentietoerental6000 rpm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca19000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
18,39 excl. BTW
/ stuk
22,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden