Kogeltaatslager SKF 53306, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 60 mm | Breedte: 22.6 mm

Kogeltaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:53306
Rubix:03046701
Fabrikant:39906
EAN:7316577007391
SKF 53306 KOGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 53306 KOGELTAATSLAGER


SKF stuwkracht kogellagers zijn vervaardigd als enkele richting of dubbele richting stuwkracht kogellagers. Zij worden ontworpen om asladingen slechts aan te passen en moeten niet aan om het even welke radiale lading worden onderworpen.
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers met bolvormige huisring kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt. De bolvormige huisringen kunnen een initiële foute uitlijning opvangen als ze correct zijn geconfigureerd met een bolvormige zittingring of een machinecomponent met een bolvormig oppervlak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,6x60x60 mm
Logistiek gewicht258,8 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22,6 mm
Lagertypeeenvoudig effect
Serie533
Kokerstaal
Gewicht0,33 kg
Dikte25 mm
Referentietoerental3800 rpm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca35800 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
79,67 excl. BTW
/ stuk
96,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen