KIPP VERGRENDELPEN RVS 185599 6X50MM
Kogelvergrendelingsbout met ringgreep Roestvrij staal Zelfborgend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0746.01506050
Rubix:09229977
EAN:4059245204175



Productdetails : KIPP VERGRENDELPEN RVS 185599 6X50MM
Materiaal: bout roestvrij staal 1.4542. Kopstuk en drukknop roestvrij staal 1.4305. Kogels roestvrij staal 1.4125. Drukveer roestvrij staal. Ringgreep en sleutelring roestvrij staal. Uitvoering: bout gehard min. 40 HRC en gepassiveerd. Kopstuk en drukknop gepassiveerd. Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd. Drukveer gepassiveerd. Ringgreep en sleutelring gepassiveerd. Bestelvoorbeeld: K0746.01505030 (lengte L opgeven, bijv. 030 voor L = 30 mm) Opmerking: Kogelvergrendelingsbouten dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van onderdelen en werkstukken. Door op de drukknop te drukken, kunnen de twee kogels worden ontgrendeld en kunnen de te verbinden onderdelen worden vastgezet. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onlosmakelijk. De kogelvergrendelingsbouten kunnen indien nodig worden voorzien van een bevestigingskoord. De bout van hoogwaardig, gehard roestvrij staal is bestand tegen extreme belastingen en biedt maximale bescherming tegen slijtage. Door de hoge corrosie- en zuurbestendigheid worden ze veel gebruikt in de voedingsmiddelen-, chemische en petrochemische industrie en als constructiedelen voor de lucht- en ruimtevaart. Afschuifkracht tweesnijdend (F) = S · τ aB max. Accessoires: Veerspiraalkabel K0367.10200 Bevestigingskoorden met oog K0367..... Sleutelring K0367.15/19/23 Opnamebussen voor kogelvergrendelingsbouten K0724....
Kogelvergrendelpen met ringgreep, zelfborgend, roestvast staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1000 g |
| Materiaal | roestvast staal |
| Pindiameter | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,62 excl. BTW
/ stuk
€ 66,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen