CUTLINE HM STIFTFR.KEGELVORM SPITS M GEKRUIST DIA12,7 847256
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847256
Rubix:20850070
EAN:3660338086151


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm m |
| Totale lengte | 67 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HM STIFTFR.KEGELVORM SPITS M GEKRUIST DIA12,7 847256
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR M 12,7x22x6x67 CONICAL POINTU-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm m |
| Totale lengte | 67 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,91 excl. BTW
/ stuk
€ 49,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden