PFERD FREES HM KUD 0605/6 ALLROUND
Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:21001005
Rubix:23080235
Fabrikant:093009
EAN:4007220093009



Productdetails : PFERD FREES HM KUD 0605/6 ALLROUND
Frezen met ALLROUND vertanding.
Hoog verspanend vermogen op de belangrijkste materialen zoals staal, gietstaal, edelstaal (INOX), nonferrometalen en gietijzer.
Gelijk aan vertanding 3 PLUS met een duidelijk hoger verspanend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,28 excl. BTW
/ stuk
€ 29,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
