Referenties
Pferd Tools:KUD 1210/6 ALU HC-NFE
Rubix:A0224334
Fabrikant:21112901
EAN:4007220804155




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 51 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1210/6 ALU HC-NFE
Kogel frees volgens DIN 8032. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 51 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,62 excl. BTW
/ stuk
€ 60,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen