KNIPEX COMBI KABELSCHAAR 95 05 185

Kombischaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:95 05 185
Rubix:10162855
EAN:4003773060277
KNIPEX COMBI KABELSCHAAR 95 05 185
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX COMBI KABELSCHAAR 95 05 185


Deze kombischaar van KNIPEX is ontworpen voor het zuiver en nauwkeurig knippen van een brede waaier aan materialen, zoals kunststof, karton, leer, en aluminium-, messing- en koperfolies. Dankzij de geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten en het instelbare schroefscharnier garandeert dit gereedschap een soepele en veilige bediening. Deze compacte en lichte schaar onderscheidt zich door de hoogwaardige afwerking en veelzijdigheid voor professioneel gebruik.

Kenmerken:
De KNIPEX kombischaar is uitgerust met geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, waarmee rechte of gebogen sneden moeiteloos en precies kunnen worden uitgevoerd. Een van de snijkanten heeft een speciaal gevormde snijhoek die wegglijden van het materiaal voorkomt, wat een stabiel en gelijkmatig resultaat mogelijk maakt. Dit gereedschap is voorzien van een openingsveer voor extra gebruiksgemak, een veiligheidsvergrendeling en een vingerbescherming met klembeveiliging om verwondingen te voorkomen. Het geschroefde, verstelbare scharnier maakt een optimale aanpassing van de snijkracht aan het materiaal mogelijk. Dankzij de gepolijste afwerking en de handgrepen van geëxtrudeerd PVC ligt dit product comfortabel in de hand en is het duurzaam in gebruik. Het compacte design en het lage gewicht maken langdurig werken mogelijk zonder vermoeidheid.

Specificaties:
• Gehard en nauwkeurig geslepen snijkanten
• Een snijkant met antislipprofiel
• Geïntegreerde openingsveer
• Ontgrendelingspal
• Klembeveiliging voorkomt verwondingen
• Verstelbaar schroefscharnier
• Gepolijste afwerking
• Handgrepen met bekleding van geëxtrudeerd PVC
• Niet geschikt voor staaldraad of plaatijzer
• Geschikt voor zachte en harde kunststoffen, karton, leer, papier, koper-, messing- en aluminiumfolie, zacht staal

Normen:
Dit product is REACH-conform en bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een hoog niveau van chemische veiligheid voor de gebruiker en het milieu waarborgt.

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits familiebedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardig precisiegereedschap voor professionals. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om de kwaliteit en robuustheid van zijn tangen en is toegewijd aan innovatie, duurzaamheid en prestaties. Met meer dan 1.500 producten en een aanwezigheid in meer dan 100 landen biedt KNIPEX oplossingen die voldoen aan de hoogste industriële eisen.
Angled shape - for easy execution of long cuttings. Ergonomically shaped plastic handles. For cutting cardboard, plastics, aluminium, brass and copper foils. Not suitable for steel wire or iron sheets. Precision ground, hardened blades. With opening spring and locking device. With guard. Adjustable bolted joint. Shears body: surgical steel, stainless, vacuum-hardened. Handles: plastic, impact-proof.

Sterke punten

• Nauwkeurige, zuivere snede, zelfs in veeleisende materialen, dankzij hoogwaardige slijping en antislipmes
• Comfortabel in gebruik door openingsveer en ergonomische PVC-handgrepen
• Extra veiligheid met ontgrendelingspal en klembeveiliging
• Fijn instelbaar via het verstelbare schroefscharnier
• Breed inzetbaar voor uiteenlopende materialen
• Compact en licht ontwerp voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Gepolijste afwerking voor eenvoudige reiniging en hoge duurzaamheid

Toepassingen

Deze KNIPEX kombischaar is ideaal voor snijwerk in ambacht, onderhoud, montage, prototypenbouw en modelwerkplaatsen. Deze schaar is perfect geschikt voor het knippen van aluminium-, messing- en koperfolies, karton, harde of zachte kunststoffen, leer of papier. Dit gereedschap wordt veel toegepast in sectoren zoals elektronica, bouw, de auto-industrie, kunststofverwerking en verpakkingstechniek, onder meer voor het nauwkeurig knippen van sjablonen, op maat gemaakte onderdelen of componenten van dunne plaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x90x15 mm
Lengte185 mm
Land van oorsprongIT
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,49 excl. BTW
/ stuk
24,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen