Referenties
Bahco:P74
Rubix:10071383
EAN:7311518124076

Documenten
Productdetails : BAHCO GRASSCHAAR HORIZONTAAL MODEL P74
Grasschaar voor het knippen van gazonranden waar de grasmaaimachine niet kan komen. Voor het knippen rond heesters, borders, bomen enz. Grepen 90 cm lang van ronde stalen buis, met zwart kunststof overtrokken. Snijkop met horizontale messen, ook wel eendevoet genoemd. Gestanst, geheel gehard, dubbel facet geslepen mes met zwarte Xylan coaTing, rechte snijkant, lengte 20 cm. Gestanst, geheel gehard contrames met vlakke kant, zwarte Xylan coaTing. Schokabsorberende kunststof buffers.
Sterke punten
•Lawn shear for cutting in difficult-to-reach places where lawn mowers cannot gain access
Suitable for cutting in shrubs, borders, around trees etc
Comfortable plastic sleeved handles
Less bending with the 90 cm long tubular steel handles
Easier access in difficult to reach areas with the horizontal cutting blades
Centre bolt locking system
Suitable for cutting in shrubs, borders, around trees etc
Comfortable plastic sleeved handles
Less bending with the 90 cm long tubular steel handles
Easier access in difficult to reach areas with the horizontal cutting blades
Centre bolt locking system
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Lengte | 1100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,29 excl. BTW
/ stuk
€ 91,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
