Referenties
Milwaukee:4932499022
Rubix:A0878507
Fabrikant:4932499022
EAN:4058546528911

Productdetails : MILWAUKEE BLIKSCHAAR LANG GEBOGEN 4932499022
Blikschaar lang gebogen
Blikschaar lang gebogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 279,4 mm |
| Blad lengte | 76,2 mm |
| Materiaal | chroom-geplateerde, gesmede gekartelde stalen snijbladen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
