KNIPEX KOMBINATIETANG 03 05 180

Kombitang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:03 05 180
Rubix:10160057
EAN:4003773034933
KNIPEX KOMBINATIETANG 03 05 180
Technische samenvatting
Gewicht254 g
Lengte180 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 03 05 180


Deze KNIPEX kombitang biedt veelzijdigheid voor het vastnemen van platte en ronde materialen. De versterkte snijkanten maken uiteenlopende kniptoepassingen mogelijk, terwijl de ergonomische comfortgrepen zorgen voor een stabiele grip.

Kenmerken:
Deze KNIPEX kombitang beschikt over grijpzones die geschikt zijn voor zowel platte als ronde vormen. De snijkanten zijn geschikt voor het knippen van zachte en harde draden, terwijl de langere snijkanten de knipcapaciteit bij dikkere kabels verbeteren. De comfortgrepen zijn uitgerust met twee geïntegreerde KNIPEXtend-interfaces voor het toevoegen van compatibele accessoires. De verchroomde afwerking beschermt de tang tegen corrosie.

Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 60 HRC
• Snijkanten: inductiegehard
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: comfortgrepen met drie componenten en 2 geïntegreerde KNIPEXtend-interfaces

Normen:
• DIN ISO 5746: voldoet aan de dimensionele en functionele eisen voor kombitangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Hoge veelzijdigheid dankzij grijpzones voor platte en ronde materialen
• Duurzame snijprestaties door inductiegeharde snijkanten
• Verbeterde knipcapaciteit bij dikkere kabels door langere snijkanten
• Comfortabele en stabiele hantering via ergonomische comfortgrepen van 3 materialen

Toepassingen

Deze kombitang wordt ingezet bij knip-, grijp- en positioneerwerkzaamheden in uiteenlopende technische omgevingen. Ze is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, onderhoudsdiensten, assemblagelijnen en interventies op locatie. Dit gereedschap wordt ook gebruikt in verschillende sectoren, waaronder mechanica, elektrotechniek, industrieel onderhoud en productie. Afhankelijk van de behoeften kan het worden gebruikt voor het knippen van draden, het vasthouden van montageonderdelen, het hanteren van kleine onderdelen of voor algemene afstelwerkzaamheden in industriële of technische omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Gewicht254 g
Lengte180 mm
Snijcapaciteit12 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,83 excl. BTW
/ stuk
26,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden