GEDORE COMBINATIETANG POWER 180MM 2C-GREEP - 8250-180 JC
Combinatietang POWER - 8250 JC
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8250-180 JC
Rubix:10014190
Fabrikant:6707070
EAN:4010886670705



Productdetails : GEDORE COMBINATIETANG POWER 180MM 2C-GREEP - 8250-180 JC
• volgens DIN ISO 5746
• voor zware continubelasting
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
• geschikt voor rond en vlak materiaal
• tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Combinatietang POWER 180 mm 2C-greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 282 g |
| Gewicht | 282 g |
| Lengte | 180 mm |
| Beklengte | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden