Referenties
Stanley:0-89-866
Rubix:10132478
EAN:3253560898663



Productdetails : STANLEY COMBINATIETANGEN FATMAX 160 MM 0-89-866
Sterke punten
• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x75x210 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Gewicht | 219 g |
| Lengte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,86 excl. BTW
/ stuk
€ 21,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen