ROEBUCK MULTITOOL MULTIFUNCTIONELE TANG 9 IN 1 - 860556
Multifunctionele tang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:860556
Rubix:11850220
EAN:3660338154096




Documenten
Productdetails : ROEBUCK MULTITOOL MULTIFUNCTIONELE TANG 9 IN 1 - 860556
Multifunctionele tang, 9 gereedschappen in 1.
Ideaal voor alle omstandigheden, eenvoudig te transporteren.
- 1 combinatietang
- 1 lemmet voor mes
- 1 vijl
- 1 zaagblad
- 3 schroevendraaiers (2 platte en 1 Pozidriv)
- 1 blikopener
- 1 pons
Stevig etui met drukknoopsluiting.
Lus voor riem.
Ideaal voor alle omstandigheden, eenvoudig te transporteren.
- 1 combinatietang
- 1 lemmet voor mes
- 1 vijl
- 1 zaagblad
- 3 schroevendraaiers (2 platte en 1 Pozidriv)
- 1 blikopener
- 1 pons
Stevig etui met drukknoopsluiting.
Lus voor riem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 298 g |
| Lengte | 106 mm |
| Beklengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,97 excl. BTW
/ stuk
€ 41,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden