Referenties
Pferd Tools:TBU 6015/6 ST 0,30
Rubix:23086018
Fabrikant:43211001
EAN:4007220153352





Technische samenvatting
| Draad | in staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: gietijzeren producten/hout/staal, gegoten staal |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 6015/6 STAAL 0,3
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken alsmede het verwijderen van oxidatie, corrosie en lakken. Door het lateraal gebruik met het totale belegoppervlak bijzonder goed geschikt voor borstelwerkzaamheden op grote en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | in staal |
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | materialen die bewerkt kunnen worden: gietijzeren producten/hout/staal, gegoten staal |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 4500 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,52 excl. BTW
/ stuk
€ 11,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden