BOSCH KOMSTAALBORSTEL 70X0,2MM 1609200271

Komstaalborstel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:1609200271
Rubix:A0599657
EAN:3165140004527
BOSCH KOMSTAALBORSTEL 70X0,2MM 1609200271

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH KOMSTAALBORSTEL 70X0,2MM 1609200271


Komstaalborstel 70 mm, 0,2 mm; Komstaalborstel ? gegolfde draad; Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op kleine tot middelgrote metalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, reinigen van bekistingsplanken en gevels, opruwen, matteren, ontlakken.

Sterke punten

•Crimped wire for light-to-medium-duty cleaning applications
Suitable for removing coatings and rust and for cleaning formwork boards and facings
Shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130x80x70 mm
Gewicht verpakking142 g
Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Draaddiameter0,2 mm
Snelheid4500 rpm
Breedte70 mm
€ 8,54 excl. BTW
/ stuk
€ 10,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen