OSBORN PRO RONDE BOSTEL MET SCHACHT 6 D40X11 RVS 0,20 T10

Ronde borstels, geplooid draad

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0002-503.342
Rubix:23976047
Fabrikant:0002503342
EAN:4060246007696
OSBORN PRO RONDE BOSTEL MET SCHACHT 6 D40X11 RVS 0,20 T10

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO RONDE BOSTEL MET SCHACHT 6 D40X11 RVS 0,20 T10


Geprofileerde wielborstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op boormachines en hogesnelheidsmachines.

Sterke punten

Dankzij een aantal selecteerbare siermaterialen en borsteldiameters is er een borstel voor elke toepassing
Kleine borsteldiameter maakt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
Ook geschikt voor gebruik op hogesnelheidsmachines
TÜV-Süd gecertificeerd (op veiligheid getest, productie gecontroleerd)

Toepassingen

Honen van randen, afwerken van boringen, ontbramen en kleine reinigingswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x40x40 mm
Logistiek gewicht30 g
Asdiameter6 mm
Diameter borstel40 mm
Snelheid18000 rpm
Gebruikhonen van randen, afwerken van boringen, ontbramen en kleine reinigingswerkzaamheden
Land van oorsprongRO
Aangepaste tariefcode96035000
€ 13,40 excl. BTW
/ stuk
€ 16,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden