Referenties
SKF:K 81118 TN
Rubix:03041676
Fabrikant:10443
EAN:7316570409123

Productdetails : SKF K 81118 TN ROLLENKRANS AXIAAL
Naaldlager voor cilindrische stop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 144,4 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | k |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,58 excl. BTW
/ stuk
€ 90,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
