Referenties
Abicor Binzel:127.0010
Rubix:24380732
EAN:4036584083173

Productdetails : BINZEL KOOLTEFLONLINER 1.6 VOOR 3 MTR 127.0010
Reserveonderdelen voor MIG-zuigtoorts.
Toepassingen
Aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS : 7439-92-1
Concentratie >0,1
CAS : 7439-92-1
Concentratie >0,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal | koolstof ptfe |
| Torchtype | mig/mag |
| Diameter | 4,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,67 excl. BTW
/ stuk
€ 22,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
