Referenties
Sandvik Coromant:SL70-SRDCL-35-10XC
Rubix:A0449358
Fabrikant:7960771
EAN:7323225520713

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 DRAAIKOP SL70-SRDCL-35-10XC
CoroTurn® 107, snijkop voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Bouwvorm | sl head (screw mounted) -size 70 |
| Breedte | 8,4 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Maat | 70 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,30 excl. BTW
/ stuk
€ 617,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
