Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFU-RH22C32-030A
Rubix:A0437104
Fabrikant:7192507
EAN:7323221534684

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFU-RH22C32-030A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Type | corocut® qf snijkop voor vlakgroeven |
| Schaftgrootte | 32 (aansluitdiameter/systeemmaat) |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | clamp (klembevestiging) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,70 excl. BTW
/ stuk
€ 351,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
