Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFU-LH25C40-035B
Rubix:A0437121
Fabrikant:7192545
EAN:7323221535063

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFU-LH25C40-035B
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Type | corocut® qf snijkop (vlakgroeven) |
| Schaftgrootte | 40 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | qfu-h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,60 excl. BTW
/ stuk
€ 385,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
