Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL32-RGJ18A-180GB
Rubix:A0909703
Fabrikant:8359221
EAN:7323227239590

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL32-RGJ18A-180GB
CoroCut® 2-snijkop voor het draaien van frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor frontale groeven |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklemmen (screw clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,60 excl. BTW
/ stuk
€ 429,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
