FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-20 2138701

Koppeling EAMC-42

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-42-50-12-20
Rubix:05116068
Fabrikant:2138701
EAN:4052568109066
FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-20 2138701
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-20 2138701


Koppeling EAMC-42-50-12-20 Opnamediameter 1=12 mm, Opnamediameter 2=20 mm, Grootte=42, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min
Coupling EAMC-42-50-12-20 2138701

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht141,36 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,26 excl. BTW
/ stuk
75,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen