FESTO KOPPELING EAMD-42-40-20-16X25-U 1781043

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-42-40-20-16X25-U
Rubix:05115742
Fabrikant:1781043
EAN:4052568247843
FESTO KOPPELING EAMD-42-40-20-16X25-U 1781043

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-42-40-20-16X25-U 1781043


Koppeling EAMD-42-40-20-16X25-U Opnamediameter 1=20 mm, Opnamediameter 2=26 mm, Grootte=42, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min
Coupling EAMD-42-40-20-16X25-U 1781043

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190,64 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
€ 78,44 excl. BTW
/ stuk
€ 94,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen